- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- 釘
- n釘 65のおすすめ人気ランキング
n釘 65のおすすめ人気ランキング
2026/01/18更新123件の「n釘 65」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「N65 釘」、「n釘」、「マキタ ロール 釘」などの商品も取り扱っております。
材質
軟鋼線材
分類
鉄釘
連結方式
ワイヤ
胴部形状
スムース
在来建築の構造用合板板耐力壁を施工する場合に使用。
JIS A 5508に適合規格品
平巻
用途構造用合板、一般木材
材質
軟鋼線材
形状
スムース
適合規格
JIS適合品
連結方式
ワイヤー
胴部形状
スムース
RoHS指令(10物質対応)
対応
在来建築用のカラーN釘を針金連結したラウンドネイルです。
サイズ別に分かりやすく色分けされています。
JIS A5508適合品
用途在来建築の構造用合板耐力壁を設置する際に
材質
軟鋼線材
先端
鈍先
頭部
布目頭
胴部
スムース
釘一筋100年のアマテイ
JIS A 5508 くぎ 認証取得製品
JIS規格の品質管理で生産した安心して御使用いただける製品です。
用途建築・梱包に多く使用されます。
住宅の木造軸組工法ではJIS鉄丸くぎの使用が規定されています。
材質
鉄
JIS規格
JIS A 5508
先端部
角先
頭部
布目頭
胴部
スムース
用途梱包、パレット、一般木材
材質
軟鋼線材
形状
スムース
表面処理
セメントコート
連結方式
ワイヤー
胴部形状
スムース
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
軟鋼線材
分類
鉄釘
連結方式
ワイヤ連結
胴部形状
スムース
用途建築の屋根・軒・壁などの下地打、パレット製作等
材質
鉄(軟鋼線材)
トラスコ品番
828-1067
形状
スムース
質量(kg)
19
寸法L(mm)
50
寸法H(mm)
5
寸法d(mm)
2.1
1個
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
材質/仕上
鉄/ユニクロ
頭部
布目
胴部
ストレート
用途在来工法/頭部デジタル表示
トラスコ品番
828-1057
材質
鉄(軟鋼線材)
質量(kg)
20.2
色
オレンジ
寸法L(mm)
65
寸法H(mm)
5
寸法d(mm)
3.1
1個
¥9,898
税込¥10,888
翌々日出荷
材質
軟鋼線材
分類
鉄釘
連結方式
ワイヤ
胴部形状
スムース
用途建築の屋根・軒・壁などの下地打、パレット製作等
材質
鉄(軟鋼線材)
形状
スムース
寸法H(mm)
5
寸法d(mm)
2.1
用途梱包、パレット、一般木材
材質
軟鋼線材
形状
スクリュー
表面処理
セメントコート
連結方式
ワイヤー
胴部形状
スクリュー
RoHS指令(10物質対応)
対応
品確法対応、JIS規格N釘(カラーN釘)。施工前、施工後にサイズの識別ができるように着色と頭部刻印をしています。「建築基準法」及び「住宅性能表示」対応品
用途在来軸組工法用
材質
スチール
表面処理
着色
無水クローム酸処理を行い強い防錆力があります。
用途主に木材に使用します。
材質/仕上
鉄(軟鋼線材)/ユニクロメッキ
頭部
布目
胴部
ストレート
在来建築用のカラーN釘です。
トラスコ品番
396-4411
材質
鉄、表面処理:セメントコート
全長(mm)
65
色
オレンジ
規格
N65
寸法d(mm)
3.05
線径(Φmm)
3.05
箱入数
約1048本
頭部径(Φmm)
7.3
番手
(#)11
RoHS指令(10物質対応)
対応
1箱(4kg)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
材質は鉄で施工後にサイズを判定しやすいよう、50mm(黒)、65mm(オレンジ)、75mm(黄緑)、90mm(紫)を着色されています。
JIS認定品です。
用途軸組み工法(在来工法)に使用します。
材質
鉄
スーパーネイラ刷新。圧力切替機構搭載(4段階)。打ち込み深さ調整・連続打ち込み本数向上。新爪形状コンタクトノーズを搭載。コンタクトノーズ先端全周に細かい爪を設ける事で滑りやすい素材でも狙った箇所に打込みやすく、安定した釘打ち作業が可能に。手にフィットし、しっかりとグリップできるカバーを採用した事で滑りにくくなり、作業の効率化と疲労軽減に貢献。風量調節エアダスタ機構付で状況に応じて風量調節が可能。
用途釘打作業。
ネイル装填本数
100・200・250・300・400
使用空気圧力(MPa)
1.2~2.3
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
302×126×324
質量(kg)
2.2
使用コンプレッサ
マックス スーパーエア・コンプレッサ
使用ホース
マックス スーパーエア・ホース(ホース内径5mm以上・長さ30m以内)
付属品
保護メガネ、油さし
装備品
コンタクトトップ